Vne 15a1.5 | Dişli Uzun Yüksük Eğimli Koltuk | 13y396 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ 15A1.5 Dişli Uzun Yüksük Eğimli Koltuk | AA6HBR 13Y396

VNE STAINLESS 15A1.5 Dişli Uzun Yüksük Eğimli Yuva

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6HBR Model: 15A1.5Çapraz Referans: 13Y396
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
€33.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Uzun Yüksük
gövde MalzemesiT304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüKonik Koltuk
Maks. Basınç400 Derece F'de 72 psi
Uzunluk1.5 "
yüzey180 Grit ID / 150 Grit OD
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.5 "
Duvar Kalınlığı0.065 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluktüp BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
VNE PASLANMAZ 15A1.0 Dişli Uzun Yüksük Eğimli Koltuk | AA6HBQ 13Y395 15A1.01.375 "1"0.065 "€15.84
VNE PASLANMAZ 15A2.0 Dişli Uzun Yüksük Eğimli Koltuk | AA6HBT 13Y397 15A2.01.5 "2"0.065 "€39.15
VNE PASLANMAZ 15A2.5 Dişli Uzun Yüksük Eğimli Koltuk | AA6HBU 13Y398 15A2.51.75 "2.5 "0.065 "€59.30
VNE PASLANMAZ 15A3.0 Dişli Uzun Yüksük Eğimli Koltuk | AA6HBV 13Y399 15A3.01.75 "3"0.065 "€77.31
VNE PASLANMAZ 15A4.0 Dişli Uzun Yüksük Eğimli Koltuk | AA6HBW 13Y401 15A4.01.75 "4"0.083 "€115.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS 15A1.5 Dişli Uzun Yüksük Eğimli Yuva
€33.38 / Adet