Vne 16a2.0 | Kapak T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | 13y410 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ 16A2.0 Başlık T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HCF 13Y410

VNE STAINLESS 16A2.0 Kapak T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Yuva

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6HCF Model: 16A2.0Çapraz Referans: 13Y410
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
€22.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiT304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüKonik Koltuk
Maks. Basınç400 Derece F'de 72 psi
Uzunluk5 / 8 "
yüzey180 Grit ID / 150 Grit OD
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluktüp BoyutuÜcret
VNE PASLANMAZ 16A1.0 Başlık T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HCD 13Y408 16A1.015 / 32 "1"€9.86
VNE PASLANMAZ 16A1.5 Başlıklı T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HCE 13Y409 16A1.59 / 16 "1.5 "€16.01
VNE PASLANMAZ 16A2.5 Başlıklı T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HCG 13Y411 16A2.521 / 32 "2.5 "€32.16
VNE PASLANMAZ 16A3.0 Başlık T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HCH 13Y412 16A3.023 / 32 "3"€43.96
VNE PASLANMAZ 16A4.0 Başlık T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HCJ 13Y413 16A4.013 / 16 "4"€86.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS 16A2.0 Kapak T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Yuva
€22.68 / Adet