Vne 90c1.0c/63-5sc-xx | Aktüatörlü Küresel Vana 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | 14n252 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ 90C1.0C/63-5SC-XX Aktüatörlü Küresel Vana 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QRZ 14N252

VNE STAINLESS 90C1.0C/63-5SC-XX Aktüatörlü Küresel Vana 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6QRZ Modeli: 90C1.0C/63-5SC-XXÇapraz Referans: 14N252
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
€813.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuAktüatörlü
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı Türüsıkıştırma Montaj
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
Maks. Basınç1000 psi CWP
dağdirekt
ÇalışmaBahar Dönüşü - Başarısız Açık
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Gerekli Basınç80 psi
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece F
Vana YapısıÜç Parçalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481302090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçÇalışmaBoru BoyutuÜcret
VNE PASLANMAZ 90C.5C/52-5SC-XX Aktüatörlü Küresel Vana 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QRX 14N250 90C.5C / 52-5SC-XXKelepçe1000 psi CWPBahar Dönüşü - Başarısız Açık1 / 2 "€688.30
VNE PASLANMAZ 90C.75C/52-5SC-XX Aktüatörlü Küresel Vana 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QRY 14N251 90C.75C / 52-5SC-XXsıkıştırma Montaj1000 psi CWPBahar Dönüşü - Başarısız Açık3 / 4 "€707.21
VNE PASLANMAZ 90C1.5C/75-5SC-XX Aktüatörlü Küresel Vana 1-1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QTA 14N253 90C1.5C / 75-5SC-XXsıkıştırma Montaj1000 psi CWPBahar Dönüşü - Başarısız Açık1.5 "€1,191.30
VNE PASLANMAZ 90C2.0C/100-5SC-XX Aktüatörlü Küresel Vana 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QTB 14N254 90C2.0C / 100-5SC-XXKelepçe Bağlantısı1000 psi CWPBahar Dönüşü - Başarısız Kapalı2"€1,467.38
VNE PASLANMAZ 90C2.5C/115-5SC-XX Aktüatörlü Küresel Vana 2-1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QTC 14N255 90C2.5C / 115-5SC-XXsıkıştırma Montaj600 psi CWPBahar Dönüşü - Başarısız Açık2.5 "€2,454.72
VNE PASLANMAZ 90C3.0C/125-5SC-XX Aktüatörlü Küresel Vana 3 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QTD 14N256 90C3.0C / 125-5SC-XXsıkıştırma Montaj600 psi CWPBahar Dönüşü - Başarısız Açık3"€3,139.19
VNE PASLANMAZ 90C4.0C/160-5SC-XX Aktüatörlü Küresel Vana 4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QTE 14N257 90C4.0C / 160-5SC-XXsıkıştırma Montaj600 psi CWPBahar Dönüşü - Başarısız Açık4"€5,413.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS 90C1.0C/63-5SC-XX Aktüatörlü Küresel Vana 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€813.11 / Adet