Vne Ball-act-24vdc-4 | Solenoid Air Control Valve 1/4 Inch 24vdc | 14n259 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ BALL-ACT-24VDC-4 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AA6QTG 14N259

VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6QTG Model: KÜRESEL-ACT-24VDC-4Çapraz Referans: 14N259
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
€434.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSelenoid / Yay
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Hacim Katsayısı1.4
Elektrik bağlantıları10mm, DIN Bağlayıcı
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik1.5 "
Uzunluk5.25 "
toplam Genişlik1.5 "
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1 / 4 "NPT
Boru Boyutu1 / 4 "
basınç Aralığı37 - 150 psi
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıUzunlukbasınç AralığıGerilimÜcret
VNE PASLANMAZ AV-SOL-120VAC-1.8 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AA6QTF 14N258 AV-SOL-120VAC-1.81.655/1/0235 - 150 psi120 VAC€491.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc
€434.56 / Adet