Vne Eg93ccc-61.0 | Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 3 Yollu Kelepçe | 11a439 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE STAINLESS EG93CCC-61.0 Sanitary Ball Valve 316 Stainless Steel 3-way Clamp | AA2TKW 11A439

VNE STAINLESS EG93CCC-61.0 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 3 yollu Kelepçe

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2TKW Modeli: EG93CCC-61.0Çapraz Referans: 11A439
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
€925.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıhhi Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüKelepçe
Kolu MalzemeAISI-304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitlenebilir Ped
Maks. Basınç1000 psi
Uzunluk6"
Boru Boyutu1"
LimanTam L
Conta MalzemesiPTFE / Viton
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiDarbe Kanıtı
yüzey20 RA Kimliği
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 320 Derece F
Valf Tasarımı3 Yönlü
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.05
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481803040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliMaks. BasınçUzunlukBoru BoyutuLimanConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
VNE PASLANMAZ EG90CC-6.5 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu Kelepçe | AA2TKB 11A421 EG90CC-6.52 Yönlü1000 psi3.5 "1 / 2 "Her Şey DahilPTFE2 Yönlü€158.33
VNE PASLANMAZ EG90CC-6.75 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu Kelepçe | AA2TKC 11A422 EG90CC-6.752 Yönlü1000 psi4"3 / 4 "Her Şey DahilPTFE2 Yönlü€189.70
VNE PASLANMAZ EG90CC-61.0 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu Kelepçe | AA2TKD 11A423 EG90CC-61.02 Yönlü1000 psi4.5 "1"Her Şey DahilPTFE2 Yönlü€262.89
VNE PASLANMAZ EG90CC-61.5 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 Yollu Kelepçe | AA2TKE 11A424 EG90CC-61.52 Yönlü1000 psi5.5 "1.5 "Her Şey DahilPTFE2 Yönlü€442.92
VNE PASLANMAZ EG90CC-62.0 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu Kelepçe | AA2TKF 11A425 EG90CC-62.02 Yönlü1000 psi6 9 / 64 "2"Her Şey DahilPTFE2 Yönlü€608.67
VNE PASLANMAZ EG90CC-62.5 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu | AA2TKG 11A426 EG90CC-62.52 Yönlü600 psi7.75 "2.5 "Her Şey DahilPTFE2 Yönlü€1,300.08
VNE PASLANMAZ EG90CC-63.0 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 2 yollu | AA2TKH 11A427 EG90CC-63.02 Yönlü600 psi9"3"Her Şey DahilPTFE2 Yönlü€1,639.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS EG93CCC-61.0 Sıhhi Küresel Vana 316 Paslanmaz Çelik 3 yollu Kelepçe
€925.86 / Adet