VOLLRATH 30088 Taşıma Tavası Tam Boy
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşıma Buhar Tablası Tavası |
Kapasite | 28 qt. |
derinlik | 8" |
ölçü | 20 |
uzunluk | 20.875 " |
Tava boyutu | Tam Boy |
genişlik | 12.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.09 |
Gemi genişliği (cm) | 32.51 |
HS kodu | 7323997000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
30288 | 11 qt. | €178.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00