VOLLRATH 67420 Alüminyum Sosluk 13 Adet
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sos tenceresi |
Kapasite | 20 qt. |
ölçü | 8 |
Handle | Kaynaklı |
Kolu tipi | Kaynaklı |
İç Derinlik | 9" |
Dia İçinde. | 13 " |
Malzeme | Alüminyum |
Tip | Kulplu |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.94 |
Gemi genişliği (cm) | 34.29 |
HS kodu | 7615107155 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00