Vollrath 78820 | Haddelenmiş Beher 12 L 10 7/8 X 9 304 Paslanmaz Çelik | 3lek4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VOLLRATH 78820 Rulo Beher 12 L 10 7/8 x 9 304 Paslanmaz Çelik | AC9XRR 3LEK4

VOLLRATH 78820 Rulo Beher 12 L 10 7/8 x 9 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9XRR Model: 78820Çapraz Referans: 3LEK4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€211.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Haddelenmiş Beher
Kapasite12 qt. (11.4 L)
Çap9
HandleKaynaklı
Yükseklik10.875
Dia İçinde.9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu7323999030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Eşit Isı İletkenliği için Alüminyum Taban

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteÇapYükseklikDia İçinde.Ücret
VOLLRATH 78710 Rulo Beher 1.2 L 5.75 x 4 1/8 304 Paslanmaz Çelik | AC9XRL 3LEJ7 787101-1 / 4 qt. (1.2L)4.1255.75-€68.12
VOLLRATH 78720 Rulo Beher 1.9 L 6.75 x 4 7/8 304 Paslanmaz Çelik | AC9XRM 3LEJ8 787202 qt. (1.9 L)4.8756.754.875 "€76.22
VOLLRATH 78740 Rolled Beher 4 L 7 5/8 x 6.5 304 Paslanmaz Çelik | AC9XRN 3LEK1 787404-1 / 4 qt. (4.0L)6.57.6256.5 "€99.53
VOLLRATH 78760 Rulo Beher 5.7 L 8 5/8 x 7.25 304 Paslanmaz Çelik | AC9XRP 3LEK2 787606 qt. (5.7 L)7.258.6257.25 "€153.39
VOLLRATH 78780 Rolled Beher 7.8 L 9.75 x 8 304 Paslanmaz Çelik | AC9XRQ 3LEK3 787808-1 / 4 qt. (7.8L)89.758"€161.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VOLLRATH 78820 Rulo Beher 12 L 10 7/8 x 9 304 Paslanmaz Çelik
€211.44 / Adet