Von Duprin Ps914 | Güç Kaynağı Kablolu Çelik Çıkışı 4a | 39ul88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VON DUPRIN PS914 Güç Kaynağı Kablolu Çelik Çıkış 4A | AH9DMT 39UL88

VON DUPRIN PS914 Güç Kaynağı Kablolu Çelik Çıkış 4A

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9DMT Model: PS914Çapraz Referans: 39UL88
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
€1,301.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Power Supply
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)4
Muhafaza Yüksekliği (In.)14
Muhafaza Genişliği (In.)12
Bitişfırınlanmış emaye
Yükseklik14
Giriş Frekansı50/60
Giriş Gerilimi120 VAC veya 240 VAC
uzunluk4"
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı1
Çıkış Akımı4A
Alt KategoriGüç Kaynağı: Duvar Montajı
TipKablolu
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.62
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)37.08
Gemi genişliği (cm)32.77
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukPiller GerekliMuhafaza Derinliği (In.)MalzemeÇıkış SayısıÇıkış AkımıAlt KategoriTipÜcret
VON DUPRIN PS914 900-4R FA 4a 12 / 24vdc 4 Yangın Alarmlı Röle | AE9PPB 6LCY8 PS914 900-4R FA--4Metal44 AmperGüç Kaynağı / Şarj Cihazı-€2,250.45
VON DUPRIN PS914-2RS Güç Kaynağı 2 Bölgeli Kontrol (3) Çıkışlar | AH9DMR 39UL87 PS914-2RS4"Yok hayır4Çelik34AGüç Kaynağı: Duvar MontajıKablolu€1,612.16
VON DUPRIN PS902-4RL-FA Güç Kaynağı | CD3WCV 422W02 PS902-4RL-FA12.00Yok hayır4.00Çelik42Röle ModülüRöle€1,051.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VON DUPRIN PS914 Güç Kaynağı Kablolu Çelik Çıkış 4A
€1,301.17 / Adet