VULCAN HART 00-421758-000G2 Transformer Assembly, 208 - 240V, 4.9 x 6.25 x 4.6 Inch Size
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Montaj |
Yükseklik | 4.6 " |
uzunluk | 4.9 " |
genişlik | 6.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
00-421758-000G4 | 5.05 " | 6.65 " | €151.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00