VULCAN HART SC-022-40 Makine Vidası, 0.4 İnç Uzunluk
Item: AW7ECL
Modeli: SC-022-40
€9.45 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makine vidası |
Yükseklik | 0.35 " |
uzunluk | 0.4 " |
genişlik | 0.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00