WALDMANN 112576000-00562055 Görev Işığı Mafsallı Kol LED 15W
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mafsallı Kol Görev Işığı |
Kol uzunluğu | 40 " |
Renk | Gümüş |
Kablo İletkeni | 18/2 |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
Kordon Tipi | SPT-2 |
Lamba dahil | Evet |
Lamba Tipi | LED |
lümen | 650 |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj Tipi | Kelepçe Tabanı |
Genel Erişim | 40 " |
anahtar | Dokunmatik Panel |
Trafo | Eklenti |
Gerilim | 100 için 240 |
Su geçirmez | Yok hayır |
Watt | 15 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 33.53 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Su geçirmez | Kol uzunluğu | Renk | Watt | Kordon Tipi | lümen | Montaj Tipi | Genel Erişim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113182000-00680110 | Evet | 27 " | Siyah | 8.5 | SJOW | 600 | Vidalı Taban | 27 " | €780.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00