WALDMANN 112578000-00562192 Çalışma Işığı Mafsallı Kol Led 37w
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Görev Işığı |
Kol uzunluğu | 30 " |
Renk | Gümüş |
Kablo İletkeni | 18/2 |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
Kordon Tipi | PVC |
Lamba Tipi | LED |
Malzeme | eloksallı Alüminyum |
Montaj Tipi | Kelepçe Açık |
Genel Erişim | 35 " |
Reflektör | Yok hayır |
anahtar | Yok hayır |
Trafo | Eklenti |
Tip | Eklemli Kol |
Gerilim | 100 - 240 VAC |
Su geçirmez | Evet |
Watt | 47 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 109.22 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9405206020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00