WALDMANN 128110900 Machine Tool Hafif Akrilik 25w 52.6 In
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Borulu Takım Tezgahı Işığı |
Ortalama yaşam | 20,000 saat. |
Balast | Dahili Elektronik |
Kordon uzunluğu | 8ft. |
Kordon Tipi | SJOW |
Ölçer / İletken | 18/3 |
Lamba Tipi | Floresan |
Montaj Tipi | Tutucu |
Dış Çap. | 2.75 " |
Uzunluk | 52.6 " |
Önerilen Lamba | 6XV07 |
Tüp malzemesi | Akrilik |
Tip | Akrilik |
Gerilim | 120 - 277 VAC |
Watt | 25 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 146.05 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Tüp malzemesi | Tip | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138491001-00488841 | 67.4 " | Cam | Cam | 108 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
128100900 | 40.6 " | Akrilik | Akrilik | 17 | €1,310.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00