WALDMANN 190057019 Manyetik Taban 83.5 x 19.5 mm Siyah Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Taban |
Baz Dia. | X 83.5 mm 19.5 mm |
Bitiş | Siyah |
Handle | Yok hayır |
Gövde Malzemesi | Metal |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00