WALDMANN D1517410 Minör Cerrahi Işıklı Led Yer Sehpası
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Muayene ve İşlem Işığı |
Ayarlanabilir | Dimli |
Işın açısı | 360 Dereceleri |
Renk | CRI = Ra Büyüktür 95 |
Renk sıcaklığı. | 4500K |
İnşaat | Kapalı |
Kordon uzunluğu | 3 M |
Eleman | Polikarbonat/Akrilonitril/Bütadien/Stiren Kopolimer (PC/ABS) |
İlk Lümen | 1000 |
Lamba dahil | Evet |
Lamba Tipi | LED |
Montaj Tipi | Zemin standı |
Genel Erişim | 37 " |
Tip | triango |
Gerilim | 100-240 |
Watt | 30 |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 153.92 |
Gemi genişliği (cm) | 66.8 |
HS kodu | 9405206020 |
Menşe Ülkesi | CH |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00