Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS 7377485 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 6.20 mm Matkap Ucu Boyutu, 91 mm Toplam Uzunluk, Karbür | CU8RLF 60FM88

WALTER TOOLS 7377485 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 6.20 mm Matkap Ucu Boyutu, 91 mm Toplam Uzunluk, Karbür

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU8RLF Model: 7377485Çapraz Referans: 60FM88

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€226.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Uzunluk Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS 7377485 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 6.20 mm Matkap Ucu Boyutu, 91 mm Toplam Uzunluk, Karbür
€226.98 / Adet