Walter 7427632 | Diş Açma Musluğu, M20x2.5 Diş Boyutu, 30.00 Mm Diş Uzunluğu, 140 Mm Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS 7427632 Thread Forming Tap, M20X2.5 Thread Size, 30.00 mm Thread Length, 140 mm Length | CU9JBM 60HG43

WALTER TOOLS 7427632 Diş Açma Musluğu, M20X2.5 Diş Boyutu, 30.00 mm Diş Uzunluğu, 140 mm Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU9JBM Model: 7427632Çapraz Referans: 60HG43

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€317.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WALTER TOOLS 7427647 Diş Oluşturma Kılavuzu, #0-80 Diş Boyutu, 5.50 mm Diş Uzunluğu, 40.00 mm Uzunluk | CU9HXQ 60HG58 7427647€134.03
WALTER TOOLS 7427638 Diş Oluşturma Kılavuzu, #10-24 Diş Boyutu, 18.00 mm Diş Uzunluğu, 70 mm Uzunluk | CU9HXR 60HG49 7427638€88.17
WALTER TOOLS 7732845 Diş Açma Kılavuzu, #10-24 Diş Boyutu, 70 mm Uzunluk, Sağ Yönlü, 5 Kanallı | CU9HXT 60HG81 7732845€157.99
WALTER TOOLS 7427651 Diş Oluşturma Kılavuzu, #10-32 Diş Boyutu, 18.00 mm Diş Uzunluğu, 70 mm Uzunluk | CU9HXU 60HG62 7427651€96.82
WALTER TOOLS 7732847 Diş Açma Kılavuzu, #10-32 Diş Boyutu, 70 mm Uzunluk, Sağ Yönlü, 5 Kanallı | CU9HXV 60HG83 7732847€172.42
WALTER TOOLS 7427648 Diş Oluşturma Kılavuzu, #1-72 Diş Boyutu, 7.00 mm Diş Uzunluğu, 45 mm Uzunluk | CU9HXW 60HG59 7427648€124.11
WALTER TOOLS 7427633 Diş Oluşturma Kılavuzu, #2-56 Diş Boyutu, 7.00 mm Diş Uzunluğu, 45 mm Uzunluk | CU9HXX 60HG44 7427633€102.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS 7427632 Diş Açma Musluğu, M20X2.5 Diş Boyutu, 30.00 mm Diş Uzunluğu, 140 mm Uzunluk
€317.48 / Adet