WALTER TOOLS
filtre
İşleme
Pnömatik
laboratuar Malzemeleri
Su tesisatı
El Aletleri
Filo ve Araç Bakımı
Electrical
İşleme filtre
Makine Kesme AletleriHepsini gör
Karbür Matkap Uçları Çapı 0.05 ile 100 mm arasında değişen delikleri delmek için XD teknolojisiyle üretilmiş uygun maliyetli iş matkapları, karbür puntalar ve helezon matkaplar. A, K10/20, TFL, TiN ve XPL kalite varyantlarında mevcuttur
Karbür Parmak Frezeler Takım ömrünü ve ilerleme hızını artırmak için DPL kaplamalı bilyalı uçlu, karbür uçlu, kare uçlu ve diş frezeleri. Dişlileri delmek, delmek ve kesmek ve boyun çapları 0.1 ila 12 mm arasında değişen yuvalar oluşturmak için freze takımlarıyla birlikte kullanılır
Soğutucu Beslemeli Matkap Uçları Kalıp yapımı, otomotiv ve enerji endüstrilerinde kullanım için ideal, XPL kaplamalı dayanıklı 3 - 25 mm matkap uçları. İşlemin sıcaklığını etkili bir şekilde düşürmek ve yağlama sağlamak için kesme sıvısını aletten yönlendirebilir
Ekstra Uzun Matkap Uçları 485 mm'ye kadar kanal uzunluğuna sahip yekpare karbür matkap uçları, derin delme işlemleri için idealdir. Çeşitli uzunluklarda, uç açılarında ve sap çaplarında mevcuttur
Kanal Açma Araçları Profil tornalama ve dilimleme için ideal, 1 inç'e kadar sap çapına sahip harici kare sap tutucular içerir. Geliştirilmiş talaş tahliyesi için düşük kafa ağırlığı özelliği
Jobber Uzunluk Matkap Uçları Hassas delikler açmak için ideal olan 140 derecelik uç açısına sahip yüksek hız çeliği ve yekpare karbür matkap uçları. Zorlu endüstriyel ortama dayanacak bir TiNAl kaplamaya sahiptir
Spotting Matkap Uçları Delikleri başlatmak ve doğru bir şekilde yerleştirmek için karbür yapıya sahip ISO ve ANSI sertifikalı matkap uçları. 90 ve 120 derece delme noktası seçenekleri mevcuttur
Düz Flüt Matkap Uçları Yekpare karbür yapıya sahip kendinden merkezlemeli matkap uçları; yüksek sıcaklık alaşımlarını, titanyum alaşımlarını ve dökme demir yüzeyleri delmek için idealdir. Farklı uzunluklarda ve sap çaplarında mevcuttur
Musluklar Diş performansı ve yüksek hassasiyetin gerekli olduğu üretim makinelerinde kullanılan düz yivli yüksek hız çeliği el kılavuzları. 6 mm'ye kadar sap çaplarıyla THL ve TiN kaplamada mevcuttur
İplik Değirmenleri Hem iç hem de dış dişleri kesmek için tasarlanmış karbür parmak frezeleri, değiştirilebilir freze bıçaklarını ve diş frezelerini içerir. Ayrıca, ince cidarlı iş parçalarının diş açmasını kolaylaştırın
Takım Tezgahı AksesuarlarıHepsini gör
Arbors Araç Gönderileri Toolholder Aksesuarları T9 Vidalı Geçirme araçlarıyla kullanım için tasarlanmış çok çeşitli kelepçeler, kelepçe vidaları, vidalı geçme adaptörler ve Torx 14 vidalar
Katerleri Endüstriyel ekipmanı saklamak veya taşımak için kullanılan adaptörler, burçlar, kartuşlar ve alet tutucuları içerir. Farklı şekil ve boyutlarda mevcuttur
Endekslenebilir AraçlarHepsini gör
Değiştirilebilir Delme Çubukları Malzemeyi yüzeyden çıkarmak ve bir iş parçasının iç çapını büyütmek için kullanılan delme takımlarını ve değiştirilebilir delme çubuklarını içerir. Negatif ve pozitif temel şekillerde kesici uçlarla birlikte mevcuttur
Değiştirilebilir Delik İşleme ve Torna Kitleri Değiştirilebilir Pah Değirmenleri Değiştirilebilir Alet Tutucular Kesici uçların doğru konumlandırılmasını sağlamak için değiştirilebilir kesiciler içerir; basınçlı döküm kalıpları, soğuk dövme kalıpları ve çeşitli frezeleme işlemlerinde kullanılır
Endekslenebilir EklerHepsini gör
Freze Uçları En zorlu endüstriyel malzemelerden bazılarını kesmek/şekillendirmek için kullanılır. Yedigen, sekizgen, paralelkenar, dikdörtgen, kare, üçgen, daire, elmas ve eşkenar dörtgen şekillerde mevcuttur
Torna Uçları Yüzey frezeleme, tornalama veya kesme işlemlerinde kesici kenar olarak kullanılan tornalama / kanal açma / ayırma takımları. Kırık talaşların aşırı birikmesini önlemek ve işyerini doldurmak için MP / NRS / RP / FP talaş kırıcılara sahiptir
İşleme MalzemeleriHepsini gör
Aynalı Raybalar DIN ölçü standartlarına uygun olarak üretilen yekpare karbür ve HSS raybalar. Delik büyütme ve çapak giderme için kullanılan 4-, 6- ve 8-yivli çeşitleri mevcuttur
Freze TakımlarıHepsini gör
Değiştirilebilir End Mills ANSI uyumlu delme uçları, değiştirilebilir yüzey frezeleri ve spiral enterpolasyon, rampalama, kanal açma, yüzey frezeleme ve kontur frezeleme için kullanılan maça matkap uçları. 6 ve 6.299 inç kesme çaplarında mevcuttur
Walter Tools Hakkında
Walter Tools 1925'ten beri inşaat, otomotiv, enerji ve havacılık sektörlerindeki uygulamalar için yüksek kaliteli hassas işleme ve işleme takımları üretmektedir. Walter Tools kataloğu, matkap uçlarını, parmak frezeleri, aynalı raybaları, kanal açma takımlarını, takım tutucuları ve diş frezelerini içerir. markanın Xtreme tipi jobber matkap uçları OSHA ve ISO sertifikalarına uygun olarak tasarlanmıştır ve yüzey işlemli yapıya sahiptir, bu nedenle ek sertlik ve aşınma direnci ile dairesel kesitlerde delikler oluşturmak için idealdir. Bu karbür matkap uçları, yüksek hızlı çeliğe kıyasla daha iyi yapısal sağlamlık sağlayabilir ve talaşları verimli bir şekilde çıkarmak için daha yüksek bir kanal açısıyla yapılmış spiral yivlere sahiptir. Doğru bağlantı elemanı kurulumları için mevcut bir deliği büyütmek için Walter aynalı raybalar düz veya mors konik şaft yardımıyla matkap preslerine, torna tezgahlarına ve vidalama makinelerine kolay montaj sağlar ve rayba deliğe girerken maksimum hassasiyet sağlamak için kesici kenarda 45 derecelik bir pah kırma özelliğine sahiptir. Parmak frezeler, kanal açma takımları, baralar, takım tutucular ve takım tutucu aksesuarları gibi bu raybaların ve diğer ilgili marka ürünlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.