Walter A1174-16 | Spotting Drill 5/8 Inch 90 Degree Sc | 49l627 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A1174-16 Spotting Drill 5/8 Inch 90 Degree Sc | AG6YXX 49L627

WALTER TOOLS A1174-16 Spotting Drill 5/8 Inch 90 Degree Sc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6YXX Model: A1174-16Çapraz Referans: 49L627

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€330.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spotting Matkap
Matkap Noktası90 Derece
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu1 11 / 32 "
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeTungsten Karbür
Parça sayısı1
Uzunluk5"
beden16 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.31
Gemi uzunluğu (cm)11.91
Gemi genişliği (cm)2.31
HS kodu8209000030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt UzunluğuUzunlukbedenÜcret
WALTER TOOLS A1174-3 Tespit Matkap 1/8 In 90 Derece Sc | AG6YXK 49L616 A1174-37 / 16 "2"3 mm€62.17
WALTER TOOLS A1174-4 Tespit Matkap 5/32 90 Derece Sc | AG6YXL 49L617 A1174-419 / 32 "2"4 mm€58.07
WALTER TOOLS A1174-5 Tespit Matkap 3/16 90 Derece Sc | AG6YXM 49L618 A1174-55 / 8 "2"5 mm€58.07
WALTER TOOLS A1174-6 Tespit Matkap 15/34 90 Derece Sc | AG6YXN 49L619 A1174-621 / 32 "3"6 mm€60.86
WALTER TOOLS A1174-1/4IN Tespit Matkap 1/4 İnç 90 Derece Sc | AG6YXP 49L620 A1174-1 / 4IN11 / 16 "3"1 / 4 "€69.62
WALTER TOOLS A1174-8 Tespit Matkap 5/16 90 Derece Sc | AG6YXQ 49L621 A1174-87 / 8 "3"M8€95.75
WALTER TOOLS A1174-3/8IN Tespit Matkap 3/8 İnç 90 Derece Sc | AG6YXR 49L622 A1174-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "€139.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A1174-16 Spotting Drill 5/8 Inch 90 Degree Sc
€330.37 / Adet