Walter A3293ttp-1/8in | Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.175 mm 140 Karbür | 29hl35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.175mm 140 Karbür | AF8VVR 29HL35

WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 3.175mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8VVR Modeli: A3293TTP-1/8INÇapraz Referans: 29HL35
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
€161.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.125 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişTTP - TiNAL
Flüt Uzunluğu20mm
sınıfK30F
Liste numarasıA3382
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk62mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.6mm
beden3.175mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8466100130

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WALTER TOOLS A3293TTP-10.9 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 10.9mm 140 Karbür | AF8VQR 29HM28 A3293TTP-10.90.429 "metrik55mm102mm12mm10.9mm€456.75
WALTER TOOLS A3293TTP-11 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 11mm 140 Karbür | AF8VQT 29HM29 A3293TTP-110.433 "metrik55mm102mm12mm11€327.22
WALTER TOOLS A3293TTP-11.1 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 11.1mm 140 Karbür | AF8VQU 29HM30 A3293TTP-11.10.437 "metrik55mm102mm12mm11.1mm€456.75
WALTER TOOLS A3293TTP-11.2 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 11.2mm 140 Karbür | AF8VQV 29HM32 A3293TTP-11.20.44 "metrik55mm102mm12mm11.2mm€441.73
WALTER TOOLS A3293TTP-3 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3mm 140 Karbür | AF8VVP 29HL33 A3293TTP-30.118 "metrik20mm62mm6mm3"€171.10
WALTER TOOLS A3293TTP-3.1 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.1 mm 140 Karbür | AF8VVQ 29HL34 A3293TTP-3.10.122 "metrik20mm62mm6mm3.1mm€171.86
WALTER TOOLS A3293TTP-3.2 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.2 mm 140 Karbür | AF8VVT 29HL36 A3293TTP-3.20.125 "metrik20mm62mm6mm3.2mm€170.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 3.175mm 140 Karbür
€161.46 / Adet