Walter A3389dpl-11/64in | Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 4.366mm 140 Karbür | 29hc29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A3389DPL-11/64IN Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 4.366mm 140 Karbür | AF8UHN 29HC29

WALTER TOOLS A3389DPL-11/64IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 4.366mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8UHN Modeli: A3389DPL-11/64INÇapraz Referans: 29HC29

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€235.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.171 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişDPL - TiAlN + AlCrN
Flüt Uzunluğu36mm
sınıfK30F
Liste numarasıA3382
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk74mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.6mm
beden4.366mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8466100130

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WALTER TOOLS A3389DPL-3 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3mm 140 Karbür | AF8UGV 29HC12 A3389DPL-30.118 "metrik28mm66mm6mm3"€248.64
WALTER TOOLS A3389DPL-3.1 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.1 mm 140 Karbür | AF8UGW 29HC13 A3389DPL-3.10.122 "metrik28mm66mm6mm3.1mm€235.69
WALTER TOOLS A3389DPL-1/8IN Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.175mm 140 Karbür | AF8UGX 29HC14 A3389DPL-1 / 8IN0.125 "Kesirli İnç28mm66mm6mm3.175mm€252.26
WALTER TOOLS A3389DPL-3.2 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.2 mm 140 Karbür | AF8UGY 29HC15 A3389DPL-3.20.126 "metrik28mm66mm6mm3.2mm€248.64
WALTER TOOLS A3389DPL-3.3 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.3 mm 140 Karbür | AF8UGZ 29HC16 A3389DPL-3.30.129 "metrik28mm66mm6mm3.3mm€278.87
WALTER TOOLS A3389DPL-3.4 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.4 mm 140 Karbür | AF8UHA 29HC17 A3389DPL-3.40.133 "metrik28mm66mm6mm3.4mm€233.64
WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.5 mm 140 Karbür | AF8UHB 29HC18 A3389DPL-3.50.137 "metrik28mm66mm6mm3.5mm€249.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A3389DPL-11/64IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 4.366mm 140 Karbür
€235.69 / Adet