Walter A3393ttp-3.1 | Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.1 mm 140 Karbür | 29hd44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A3393TTP-3.1 Coolant Fed Drill 3.1mm 140 Carbide | AF8UNK 29HD44

WALTER TOOLS A3393TTP-3.1 Soğutma Sıvısı Fed Matkap 3.1mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8UNK Modeli: A3393TTP-3.1Çapraz Referans: 29HD44
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
€214.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.122 "
Boyut Türümetrik
BitişTTP - TiNAL
Flüt Uzunluğu28mm
sınıfK30F
Liste numarasıA3382
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk66mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.6mm
beden3.1mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8466100130

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WALTER TOOLS A3393TTP-8 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 8mm 140 Karbür | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315 "metrik53mm91mm8mm8€262.38
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 8.1 mm 140 Karbür | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318 "metrik61mm103mm10mm8.1mm€306.92
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 8.2 mm 140 Karbür | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322 "metrik61mm103mm10mm8.2mm€303.70
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 8.3 mm 140 Karbür | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326 "metrik61mm103mm10mm8.3mm€300.56
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 8.4 mm 140 Karbür | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33 "metrik61mm103mm10mm8.4mm€315.09
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 19.8mm 140 Karbür | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779 "metrik101mm153mm20mm19.8mm€1,521.16
WALTER TOOLS A3393TTP-20 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 20mm 140 Karbür | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787 "metrik101mm153mm20mm20mm€1,115.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A3393TTP-3.1 Soğutma Sıvısı Fed Matkap 3.1mm 140 Karbür
€214.28 / Adet