Walter A6489dpp-5/16in | Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 7.938 mm 140 Karbür | 29hv73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A6489DPP-5/16IN Coolant Fed Drill 7.938mm 140 Carbide | AF8XDG 29HV73

WALTER TOOLS A6489DPP-5/16IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 7.938mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8XDG Modeli: A6489DPP-5/16INÇapraz Referans: 29HV73

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€428.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.312 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişDPP - TiAlN + AlCrN
Flüt Uzunluğu76mm
sınıfK30F
Liste numarasıA3382
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk116mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.8mm
beden7.938mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8466100130

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WALTER TOOLS A6489DPP-15 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 15mm 140 Karbür | AF8VRG 29HW35 A6489DPP-150.59 "metrik152mm204mm16mm15mm€1,150.84
WALTER TOOLS A6489DPP-15.5 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 15.5mm 140 Karbür | AF8VRH 29HW36 A6489DPP-15.50.61 "metrik152mm204mm16mm15.5mm€1,149.15
WALTER TOOLS A6489DPP-5/8IN Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 15.875mm 140 Karbür | AF8VRJ 29HW37 A6489DPP-5 / 8IN0.625 "Kesirli İnç152mm204mm16mm15.875mm€1,150.84
WALTER TOOLS A6489DPP-16 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 16mm 140 Karbür | AF8VRK 29HW38 A6489DPP-160.629 "metrik152mm204mm16mm16mm€1,149.15
WALTER TOOLS A6489DPP-16.5 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 16.5mm 140 Karbür | AF8VRL 29HW39 A6489DPP-16.50.649 "metrik171mm223mm18mm16.5mm€1,474.08
WALTER TOOLS A6489DPP-3 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3mm 140 Karbür | AF8XAQ 29HV11 A6489DPP-30.118 "metrik34mm74mm6mm3"€349.39
WALTER TOOLS A6489DPP-3.1 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.1 mm 140 Karbür | AF8XAR 29HV12 A6489DPP-3.10.122 "metrik34mm74mm6mm3.1mm€349.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A6489DPP-5/16IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 7.938mm 140 Karbür
€428.65 / Adet