Walter A6493ttp-11.5 | Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 11.50 Mm Matkap Ucu Boyutu, 114 Mm Flüt Uzunluğu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A6493TTP-11.5 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 11.50 mm Matkap Ucu Boyutu, 114 mm Kanal Uzunluğu | CU8UAH 442V46

WALTER TOOLS A6493TTP-11.5 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 11.50 mm Matkap Ucu Boyutu, 114 mm Kanal Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: 8 UAH Modeli: A6493TTP-11.5Çapraz Referans: 442V46
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
€652.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Uzunluk Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WALTER TOOLS DC160-16-03.175A1-WJ30EU Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 1/8 İnç Matkap Ucu Boyutu, 3 13/16 İnç Toplam Uzunluk | CU8PER 60WH64 DC160-16-03.175A1-WJ30EU€434.25
WALTER TOOLS A6493TTP-10 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 10 mm Matkap Ucu Boyutu, 95 mm Kanal Uzunluğu | CU8PFG 442V42 A6493TTP-10€512.69
WALTER TOOLS A6493TTP-11 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 11 mm Matkap Ucu Boyutu, 114 mm Kanal Uzunluğu | CU8PGH 442V45 A6493TTP-11€704.10
WALTER TOOLS A6493TTP-12 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 12 mm Matkap Ucu Boyutu, 114 mm Kanal Uzunluğu | CU8PKB 442V47 A6493TTP-12€652.35
WALTER TOOLS A6493TTP-13 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 13 mm Matkap Ucu Boyutu, 133 mm Kanal Uzunluğu | CU8PLT 442V49 A6493TTP-13€922.83
WALTER TOOLS A6493TTP-14 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 14 mm Matkap Ucu Boyutu, 133 mm Kanal Uzunluğu | CU8PNU 442V50 A6493TTP-14€947.00
WALTER TOOLS A6493TTP-15 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 15 mm Matkap Ucu Boyutu, 152 mm Kanal Uzunluğu | CU8PQE 442V51 A6493TTP-15€1,138.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A6493TTP-11.5 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 11.50 mm Matkap Ucu Boyutu, 114 mm Kanal Uzunluğu
€652.35 / Adet