Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A6493TTP-8.4 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 8.40 mm Matkap Ucu Boyutu, 139 mm Toplam Uzunluk, Karbür | CU8TDT 442V93

WALTER TOOLS A6493TTP-8.4 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 8.40 mm Matkap Ucu Boyutu, 139 mm Toplam Uzunluk, Karbür

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU8TDT Modeli: A6493TTP-8.4Çapraz Referans: 442V93

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€486.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Uzunluk Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A6493TTP-8.4 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 8.40 mm Matkap Ucu Boyutu, 139 mm Toplam Uzunluk, Karbür
€486.98 / Adet