Walter A6589dpp-25/64in | Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 9.922 mm 140 Karbür | 29hx29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A6589DPP-25/64IN Coolant Fed Drill 9.922mm 140 Carbide | AF8XKM 29HX29

WALTER TOOLS A6589DPP-25/64IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 9.922mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8XKM Modeli: A6589DPP-25/64INÇapraz Referans: 29HX29
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
€514.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.39 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişDPP - TiAlN + AlCrN
Flüt Uzunluğu138mm
sınıfK30F
Liste numarasıA3382
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk180mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.10mm
beden9.922mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8466100130

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WALTER TOOLS A6589DPP-8.1 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 8.1 mm 140 Karbür | AF8VRM 29HX11 A6589DPP-8.10.318 "metrik138mm180mm10mm8.1mm€507.47
WALTER TOOLS A6589DPP-8.2 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 8.2 mm 140 Karbür | AF8VRN 29HX12 A6589DPP-8.20.322 "metrik138mm180mm10mm8.2mm€514.24
WALTER TOOLS A6589DPP-8.3 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 8.3 mm 140 Karbür | AF8VRP 29HX13 A6589DPP-8.30.326 "metrik138mm180mm10mm8.3mm€507.47
WALTER TOOLS A6589DPP-8.4 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 8.4 mm 140 Karbür | AF8VRQ 29HX14 A6589DPP-8.40.33 "metrik138mm180mm10mm8.4mm€507.47
WALTER TOOLS A6589DPP-8.5 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 8.5mm 140 Karbür | AF8VRR 29HX15 A6589DPP-8.50.334 "metrik138mm180mm10mm8.5mm€519.99
WALTER TOOLS A6589DPP-3 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3mm 140 Karbür | AF8XGG 29HW48 A6589DPP-30.118 "metrik54mm92mm6mm3"€371.06
WALTER TOOLS A6589DPP-3.1 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.1 mm 140 Karbür | AF8XGH 29HW49 A6589DPP-3.10.122 "metrik54mm92mm6mm3.1mm€370.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A6589DPP-25/64IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 9.922mm 140 Karbür
€514.24 / Adet