WALTER TOOLS A6985TFP-5/32IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 3.969mm 140 Karbür
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jobber Matkap Ucu |
Kesme Yönü | Sağ el |
Ondalık Eşdeğeri | 0.156 " |
Boyut Türü | Kesirli İnç |
Bitiş | TFP - TiNAl |
Flüt Uzunluğu | 133mm |
sınıf | K30F |
Liste numarası | A3382 |
Malzeme | Tungsten Karbür |
Uzunluk | 174mm |
Nokta Açısı | 140 Dereceleri |
Nokta Türü | Kendinden Merkezleme |
Şaft Dia. | 6mm |
beden | 3.969mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 8466100130 |
PLATFORM | Model | Ondalık Eşdeğeri | Flüt Uzunluğu | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6985TFP-3 / 16IN | 0.187 " | 169mm | 208mm | 4.763mm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A6985TFP-1 / 8IN | 0.125 " | 133mm | 174mm | 3.175mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00