Walter Adgt10t3per-g77 | Frezeleme Ucu | 35re11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 Freze Ucu | AH4YLQ 35RE11

WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 Freze Ucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4YLQ Modeli: ADGT10T3PER-G77Çapraz Referans: 35RE11
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
€41.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Freze Uç
Talaş KırıcıG77
KaplamaPVD
Kesme YönüSağ el
sınıfWSP45S
Şekil EkleParalelkenar
Boyut Ekle10T3
Kalınlığı Ekle0.15 "
ISO NumarasıADGT10T3PER-G77
Kurşun açısı15 Dereceleri
Montaj Stilivida
Kenar Sayısı2
Burun Yarıçapı0.031 "
Birincil BaşvuruOrta
tırmıkOlumlu
stilADGT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.1
Gemi uzunluğu (cm)9.8
Gemi genişliği (cm)1.4
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • İş Parçası Uyumluluğu: Paslanmaz (M), Çelik (P)
  • Çelik (P) Uyumluluğu: Evet
  • Paslanmaz (M) Uyumluluğu: Var
  • Dökme Demir (K) Uyumluluğu: Hayır
  • Demir Dışı (N) Uyumluluk: Hayır
  • Süper Alaşım (S) Uyumluluğu: Hayır
  • Sertleştirilmiş (H) Uyumluluk: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTalaş KırıcıBoyut EkleKalınlığı EkleBurun YarıçapıÜcret
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 Freze Ucu | AH4YLJ 35RE05 ADGT0803PER-D51D5108030.132 "0.016 "€35.90
WALTER TOOLS ADGT0803PER-F56 ​​Freze Ucu | AH4YLL 35RE07 ADGT0803PER-F56F5608030.132 "0.016 "€35.53
WALTER TOOLS ADGT10T330R-D67 Freze Ucu | AH4YLN 35RE09 ADGT10T330R-D67D6710T3300.15 "0.118 "€38.09
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 Freze Ucu | AH4YLP 35RE10 ADGT10T3PER-D67D6710T30.15 "0.031 "€41.97
WALTER TOOLS ADGT120404R-F56 ​​Freze Ucu | AH4YLR 35RE12 ADGT120404R-F56F561204040.187 "0.016 "€36.87
WALTER TOOLS ADGT120416R-D67 Freze Ucu | AH4YLT 35RE13 ADGT120416R-D67D671204160.187 "0.063 "€38.25
WALTER TOOLS ADGT120430R-F56 ​​Freze Ucu | AH4YLU 35RE14 ADGT120430R-F56F561204300.187 "0.118 "€37.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 Freze Ucu
€41.97 / Adet