Walter Ccmw060204-2 Wcb50 | Carbide Turning Insert Hardened Material | 30fl55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS CCMW060204-2 WCB50 Carbide Turning Insert Hardened Material | AF9MRV 30FL55

WALTER TOOLS CCMW060204-2 WCB50 Karbür Torna Ucu Sertleştirilmiş Malzeme

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9MRV Modeli: CCMW060204-2 WCB50Çapraz Referans: 30FL55
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
€137.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönen Uç
ANSI NumarasıCCMW2 (1.5) 1-2
Kaplamakaplanmamış
Kesme YönüNötr
sınıfWCB50
Yazılı Daire1 / 4 "
Malzeme Eklekarbit
Şekil Ekle80 Derece Paralelkenar
Boyut Ekle6
Kalınlığı Ekle0.093 "
ISO NumarasıCCMW060204-2WCB50
Montaj StiliVidalı kelepçe
Kenar Sayısı2
Burun Yarıçapı0.015 "
tırmıkOlumlu
Kabartma Açısı7 Dereceleri
stilCCMW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.5
Gemi uzunluğu (cm)4.09
Gemi genişliği (cm)3.91
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • Dökme Demir (K) Uyumluluğu (Hayır)
  • Sertleştirilmiş (H) Uyumluluk (Evet)
  • Demir Dışı (N) Uyumluluk (Hayır)
  • Paslanmaz (M) Uyumluluk (Hayır)
  • Çelik (P) Uyumluluğu (Hayır)
  • Süper Alaşım (S) Uyumluluğu (Hayır)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS CCMW060204-2 WCB50 Karbür Torna Ucu Sertleştirilmiş Malzeme
€137.87 / Adet