WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM10 Karbür Tornalama Ucu Cnmg 1/2 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dönen Uç |
ANSI Numarası | CNMG432-NR4 |
Talaş Kırıcı | NR |
Kaplama | PVD |
Kesme Yönü | Nötr |
sınıf | WSM10 |
Yazılı Daire | 1 / 2 " |
Malzeme Ekle | karbit |
Şekil Ekle | 80 Derece Pırlanta |
Boyut Ekle | 1 / 2 " |
Kalınlığı Ekle | 0.187 " |
ISO Numarası | CNMG120408-NR4 WSM10 |
Montaj Stili | Held Held |
Kenar Sayısı | 8 |
Burun Yarıçapı | 0.031 " |
tırmık | Negatif |
Kabartma Açısı | 0 Dereceleri |
stil | CNMG |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.09 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.8 |
Gemi genişliği (cm) | 3.99 |
HS kodu | 8209000030 |
PLATFORM | Model | ANSI Numarası | Talaş Kırıcı | Kaplama | sınıf | Burun Yarıçapı | İş parçası malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG120404-NF WSM20 | CNMG431-NF | NF | PVD | WSM20 | 0.016 " | Paslanmaz Çelik, Yüksek Sıcaklık Alaşımları | €23.52 | ||
CNMG120408-NM5 WAK20 | CNMG432-NM5 | NM | KVH | WAK20 | 0.031 " | Demir | €25.11 | ||
CNMG120408-NR4 WSM20 | CNMG432-NR4 | NR | PVD | WSM20 | 0.031 " | Paslanmaz Çelik, Yüksek Sıcaklık Alaşımları | €24.68 | ||
CNMG120412-NM4 WSM20 | CNMG433-NM4 | NM | PVD | WSM20 | 0.047 " | Paslanmaz Çelik, Yüksek Sıcaklık Alaşımları | €22.29 | ||
CNMG120408-NM5 WAK30 | CNMG432-NM5 | NM | KVH | WAK30 | 0.031 " | - | €20.55 | ||
CNMG120408-NMSWSM10 | CNMG432-NMS | NMS | PVD | WSM10 | 0.031 " | - | €25.11 | ||
CNMG120408-NMSWSM20 | CNMG432-NMS | NMS | PVD | WSM20 | 0.031 " | - | €23.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00