Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS D70617-M8 Diş Açma Kılavuzu, Hss-E, Siyah Oksit, M8X1.25 Diş Boyutu, 18 mm Diş Uzunluğu | CU9HZT 427X71

WALTER TOOLS D70617-M8 Diş Açma Musluğu, Hss-E, Siyah Oksit, M8X1.25 Diş Boyutu, 18 mm Diş Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU9HZT Modeli: D70617-M8Çapraz Referans: 427X71
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
€114.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
WALTER TOOLS EP2168706-M12X1.5 Kılavuz, Yüksek Hız Çeliği, Ticn, 21 mm Diş Uzunluğu, 102 mm Uzunluk | CU9HXM 428H14 EP2168706-M12X1.5Musluk€33.38
WALTER TOOLS EP2066746-M12 Kılavuz, Yüksek Hız Çeliği, Ticn, 23 mm Diş Uzunluğu, 110 mm Uzunluk | CU9HXN 428G23 EP2066746-M12Musluk€39.52
WALTER TOOLS DP2061105-M10 Kılavuz, Yüksek Hız Çeliği, Kalay, M10X1.5 Diş Boyutu, 20 mm Diş Uzunluğu, 5 Ağızlı | CU9HXP 427Y05 DP2061105-M10Musluk€16.21
WALTER TOOLS TC410.UNF5/8-L6-WY80AD Diş Açma Kılavuzu, Kobalt, Kalay, 5/8-18 Diş Boyutu, 1 1/8 İnç Diş Uzunluğu, Sağ | CU9HZK 55MH97 TC410.UNF5/8-L6-WY80ADDiş Oluşturma Musluğu€247.71
WALTER TOOLS D70617-M10 Diş Açma Kılavuzu, Hss-E, Siyah Oksit, M10X1.5 Diş Boyutu, 20 mm Diş Uzunluğu | CU9HZL 427X65 D70617-M10Diş Oluşturma Musluğu€142.22
WALTER TOOLS D70617-M3.5 Diş Açma Kılavuzu, Hss-E, Siyah Oksit, M3.5X0.6 Diş Boyutu, 11 mm Diş Uzunluğu | CU9HZM 427X67 D70617-M3.5Diş Oluşturma Musluğu€101.21
WALTER TOOLS D70617-M3 Diş Oluşturma Kılavuzu, Hss-E, Siyah Oksit, M3X0.5 Diş Boyutu, 9 mm Diş Uzunluğu | CU9HZN 427X66 D70617-M3Diş Oluşturma Musluğu€99.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS D70617-M8 Diş Açma Musluğu, Hss-E, Siyah Oksit, M8X1.25 Diş Boyutu, 18 mm Diş Uzunluğu
€114.24 / Adet