Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS DC170-20-10.200A1-WJ30EJ Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap DC1702010.200A1WJ30EJ | AH9PPD 40TL11

WALTER TOOLS DC170-20-10.200A1-WJ30EJ Soğutma Sıvısı Fed Matkap DC1702010.200A1WJ30EJ

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9PPD Model: DC170-20-10.200A1-WJ30EJÇapraz Referans: 40TL11
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
€1,021.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.4016
Boyut Türümetrik
Matkap Ucu Boyutu10.20mm
BitişTiNAL
Flüt Uzunluğu225mm
sınıfWJ30EJ
Liste numarasıDC170-20-10.200A1-WJ30EJ
MalzemeTungsten Karbür
Flüt Sayısı2
Uzunluk289mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.12.00mm
Sap TipiDüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Flüt Tipi: Spiral
  • Soğutma Sıvısı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuListe numarasıUzunlukNokta AçısıŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS A7595TTP-5 Karbür Matkap 0.196 Boyut Yekpare Karbür | AH4YEE 35RC58 A7595TTP-50.1969metrik271mm-299mm140 Dereceleri6.00mm€1,206.15
WALTER TOOLS A7595TTP-5.5 Karbür Matkap 0.216 Boyut Yekpare Karbür | AH4YEF 35RC59 A7595TTP-5.50.2165metrik298mm-334mm140 Dereceleri6.00mm€1,272.06
WALTER TOOLS A7595TTP-7/32IN Karbür Matkap 0.218 Boyut Katı Karbür | AH4YEG 35RC60 A7595TTP-7 / 32IN0.2188Kesirli İnç12.64 "-14.06 "130 Dereceleri6.00mm€1,272.00
WALTER TOOLS A7595TTP-6 Karbür Matkap 0.236 Boyut Yekpare Karbür | AH4YEJ 35RC62 A7595TTP-60.2362metrik321mm-357mm140 Dereceleri6.00mm€1,276.37
WALTER TOOLS A7595TTP-6.1 Karbür Matkap 0.24 Boyutu Katı Karbür | AH4YEK 35RC63 A7595TTP-6.10.2402metrik353mm-389mm140 Dereceleri6.00mm€1,530.56
WALTER TOOLS A7595TTP-1/4IN Karbür Matkap 0.25 Boyutu Katı Karbür | AH4YEL 35RC64 A7595TTP-1 / 4IN0.2500Kesirli İnç13.9 "-15.31 "130 Dereceleri6.00mm€1,534.52
WALTER TOOLS A7595TTP-6.5 Karbür Matkap 0.255 Boyutu Katı Karbür | AH4YEM 35RC65 A7595TTP-6.50.2559metrik353mm-389mm140 Dereceleri6.00mm€1,534.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS DC170-20-10.200A1-WJ30EJ Soğutma Sıvısı Fed Matkap DC1702010.200A1WJ30EJ
€1,021.94 / Adet