Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS DCMW11T304-2 WCB50 Karbür Torna Ucu Sertleştirilmiş Malzeme | AF9MWB 30FN55

WALTER TOOLS DCMW11T304-2 WCB50 Karbür Torna Ucu Sertleştirilmiş Malzeme

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9MWB Modeli: DCMW11T304-2 WCB50Çapraz Referans: 30FN55

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€139.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönen Uç
ANSI NumarasıDCMW3(2.5)1-2
Kaplamakaplanmamış
Kesme YönüNötr
sınıfWCB50
Yazılı Daire3 / 8 "
Malzeme Eklekarbit
Şekil Ekle55 Derece Pırlanta
Boyut Ekle11
Kalınlığı Ekle0.156 "
ISO NumarasıDCMW11T304-2WCB50
Montaj StiliVidalı kelepçe
Kenar Sayısı2
Burun Yarıçapı0.015 "
tırmıkOlumlu
Kabartma Açısı7 Dereceleri
stilDCMW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.5
Gemi uzunluğu (cm)4.19
Gemi genişliği (cm)3.99
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • Dökme Demir (K) Uyumluluğu (Hayır)
  • Sertleştirilmiş (H) Uyumluluk (Evet)
  • Demir Dışı (N) Uyumluluk (Hayır)
  • Paslanmaz (M) Uyumluluk (Hayır)
  • Çelik (P) Uyumluluğu (Hayır)
  • Süper Alaşım (S) Uyumluluğu (Hayır)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS DCMW11T304-2 WCB50 Karbür Torna Ucu Sertleştirilmiş Malzeme
€139.10 / Adet