Walter F2139.u5.31.210.25 | Endekslenebilir Freze F2139u53121025 | 44v799 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F2139.U5.31.210.25 Indexable Milling Cutter F2139u53121025 | AD6CKT 44V799

WALTER TOOLS F2139.U5.31.210.25 Değiştirilebilir Freze F2139u53121025

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6CKT Modeli: F2139.U5.31.210.25Çapraz Referans: 44V799

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€460.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.492 "
Çap1"
Vida takınFS394 Tork 20
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF2139.U5.31.210.25
Gerekli Ek Sayısı1
Uzunluk8.267 "
Şaft Dia.1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)35.03
Gemi uzunluğu (cm)3.51
Gemi genişliği (cm)3.51
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiUzunlukŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS F2139.5.12.130.10 Değiştirilebilir Freze F213951213010 | AD6CAY 44V503 F2139.5.12.130.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.130.105.118 "0.472 "€316.39
WALTER TOOLS F2139.5.12.130.12 Değiştirilebilir Freze F213951213012 | AD6CAZ 44V504 F2139.5.12.130.120.236 "0.472 "FS391 Tork 20F2139.5.12.130.125.118 "0.472 "€331.75
WALTER TOOLS F2139.5.16.140.16 Değiştirilebilir Freze F213951614016 | AD6CBA 44V505 F2139.5.16.140.160.315 "0.63 "FS392 Tork 20F2139.5.16.140.165.511 "0.629 "€373.39
WALTER TOOLS F2139.5.20.160.20 Değiştirilebilir Freze F213952016020 | AD6CBB 44V506 F2139.5.20.160.200.394 "0.787 "FS393 Tork 20F2139.5.20.160.206.299 "0.787 "€375.99
WALTER TOOLS F2139.5.25.160.25 Değiştirilebilir Freze F213952516025 | AD6CBC 44V507 F2139.5.25.160.250.492 "0.984 "FS394 Tork 20F2139.5.25.160.256.299 "0.984 "€425.87
WALTER TOOLS F2139.5.32.175.32 Değiştirilebilir Freze F213953217532 | AD6CBD 44V508 F2139.5.32.175.320.63 "1.26 "FS395 Tork 30F2139.5.32.175.326.889 "1.259 "€641.13
WALTER TOOLS F2139.5.12.150.10 Değiştirilebilir Freze F213951215010 | AD6CBE 44V509 F2139.5.12.150.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.150.105.905 "0.472 "€342.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F2139.U5.31.210.25 Değiştirilebilir Freze F2139u53121025
€460.91 / Adet