Walter F2231.w.040.z02.10.l | 44v583 Endekslenebilir Freze | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L Değiştirilebilir Freze F2231w040z0210l | AD6CDK 44V583

WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L Değiştirilebilir Freze F2231w040z0210l

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6CDK Model: F2231.W.040,Z02.10.LÇapraz Referans: 44V583

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€580.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
KelepçeFS1022
Kelepçe vidasıFS1031 (Torks 20)
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.394 "
Çap1.575 "
Vida takınFS1010 Tork 20
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF2231.W.040.Z02.10.L
Gerekli Ek Sayısı2
Uzunluk7.48 "
Şaft Dia.1.574 "
TipFreze

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.48
Gemi yüksekliği (cm)35.03
Gemi uzunluğu (cm)4.52
Gemi genişliği (cm)4.52
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.KelepçeKelepçe vidasıKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiUzunlukÜcret
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.L Değiştirilebilir Freze F2231w016z0204l | AD6CDF 44V579 F2231.W.016.Z02.04.L0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Tork 8F2231.W.016.Z02.04.L3.936 "€390.11
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.L Değiştirilebilir Freze F2231w020z0205l | AD6CDG 44V580 F2231.W.020.Z02.05.L0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Tork 15F2231.W.020.Z02.05.L4.33 "€434.70
WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L Değiştirilebilir Freze F2231w024z0206l | AD6CDH 44V581 F2231.W.024.Z02.06.L0.984 "FS1035FS359 (Torks 15)0.236 "0.472 "FS359 Tork 15F2231.W.024.Z02.06.L5.118 "€477.89
WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Değiştirilebilir Freze F2231w032z0208l | AD6CDJ 44V582 F2231.W.032.Z02.08.L1.259 "FS1022FS1030 (Torks 20)0.315 "1.26 "FS1030 Tork 20F2231.W.032.Z02.08.L6.299 "€526.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L Değiştirilebilir Freze F2231w040z0210l
€580.99 / Adet