Walter F2239.w.032.z01.38 | Endekslenebilir Freze F2239w032z0138 | 44v669 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Değiştirilebilir Freze F2239w032z0138 | AD6CGA 44V669

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Değiştirilebilir Freze F2239w032z0138

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6CGA Model: F2239.W.032,Z01.38Çapraz Referans: 44V669
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
€1,048.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu1.496 "
Çap1.26 "
Vida takınFS359 Tork 15
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF2239.W.032,Z01.38
Gerekli Ek Sayısı5
Uzunluk6.299 "
Şaft Dia.1.259 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)20.02
Gemi uzunluğu (cm)3.23
Gemi genişliği (cm)3.23
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiUzunlukŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Değiştirilebilir Freze F2239w020z0125 | AD6CFY 44V667 F2239.W.020,Z01.250.984 "0.787 "FS1129 Tork 8F2239.W.020,Z01.254.33 "0.787 "€1,007.75
WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 Değiştirilebilir Freze F2239w025z0128 | AD6CFZ 44V668 F2239.W.025,Z01.281.102 "0.984 "FS923 Tork 8F2239.W.025,Z01.285.118 "0.984 "€1,018.13
WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Değiştirilebilir Freze F2239w040z0151 | AD6CGB 44V670 F2239.W.040,Z01.512.008 "1.575 "FS1030 Tork 20F2239.W.040,Z01.517.48 "1.574 "€1,127.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Değiştirilebilir Freze F2239w032z0138
€1,048.20 / Adet