Walter F4038.w32.032.z03.37 | Endekslenebilir Freze Kesici F4038w32032z0337 | 44w250 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4038.W32.032.Z03.37 Değiştirilebilir Freze F4038w32032z0337 | AD6DAE 44W250

WALTER TOOLS F4038.W32.032.Z03.37 Değiştirilebilir Freze Kesici F4038w32032z0337

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6DAE Modeli: F4038.W32.032.Z03.37Çapraz Referans: 44W250

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€2,070.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu1.693 "
Çap1.26 "
Vida takınFS1457 Tork 9 IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4038.W32.032.Z03.37
Gerekli Ek Sayısı8
Uzunluk4.921 "
Şaft Dia.1.259 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)12.01
Gemi uzunluğu (cm)3.23
Gemi genişliği (cm)3.23
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 Değiştirilebilir Freze F4038w20020z0130 | AD6DAD 44W249 F4038.W20.020.Z01.301.457 "1.26 "FS1454 Tork 8 IPF4038.W20.020.Z01.30151.968 "1.259 "€1,081.11
WALTER TOOLS F4038.T22.025.Z02.22 Değiştirilebilir Freze F4038t22025z0222 | AD6DAK 44W255 F4038.T22.025.Z02.221.181 "1.26 "FS1454 Tork 8 IPF4038.T22.025.Z02.22121.968 "T28 "€1,284.79
WALTER TOOLS F4038.T28.032.Z03.30 Değiştirilebilir Freze F4038t28032z0330 | AD6DAL 44W256 F4038.T28.032.Z03.301.299 "1.26 "FS1457 Tork 9 IPF4038.T28.032.Z03.3061.968 "T28 "€1,835.19
WALTER TOOLS F4038.UW19.019.Z01.30 Değiştirilebilir Freze F4038uw19019z0130 | AD6DFJ 44W391 F4038.UW19.019.Z01.301.457 "1"FS1454 Tork 8 IPF4038.UW19.019.Z01.30101.969 "1"€1,081.11
WALTER TOOLS F4038.UW26.026.Z02.37 Değiştirilebilir Freze Kesici F4038uw26026z0237 | AD6DFK 44W392 F4038.UW26.026.Z02.371.456 "1.25 "FS1454 Tork 8 IPF4038.UW26.026.Z02.37151.969 "1.25 "€1,611.61
WALTER TOOLS F4038.W25.025.Z02.30 Değiştirilebilir Freze F4038w25025z0230 | AD6DFW 44W403 F4038.W25.025.Z02.301.181 "1.26 "FS1454 Tork 8 IPF4038.W25.025.Z02.30121.968 "1.259 "€1,452.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4038.W32.032.Z03.37 Değiştirilebilir Freze Kesici F4038w32032z0337
€2,070.43 / Adet