Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4041.B22.050.Z03.13 Indexable Face Mill, 1 969/1000 Inch Max. Cutting Dia | CU8HXN 56MV69

WALTER TOOLS F4041.B22.050.Z03.13 Endekslenebilir Yüzey Frezesi, 1 969/1000 İnç Maks. Kesme Çapı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU8HXN Modeli: F4041.B22.050.Z03.13Çapraz Referans: 56MV69
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
€795.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir Yüzey Değirmeni

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
WALTER TOOLS M2131.038-T36-03-15 Değiştirilebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, Vidalı, T36 Bağlantı Boyutu | CU8EKX 56MT82 M2131.038-T36-03-15Kare Uçlu Değirmen€930.80
WALTER TOOLS M5130.038-T36-10-05 Değiştirilebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, Vidalı, T36 Bağlantı Boyutu | CU8EKY 56MR80 M5130.038-T36-10-05Kare Uçlu Değirmen€933.36
WALTER TOOLS M5130.038-T36-07-05 Değiştirilebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, Vidalı, T36 Bağlantı Boyutu | CU8EKZ 56MR79 M5130.038-T36-07-05Kare Uçlu Değirmen€863.82
WALTER TOOLS M5130.038-T36-04-15 Değiştirilebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, Vidalı, T36 Bağlantı Boyutu | CU8ELA 56MR87 M5130.038-T36-04-15Kare Uçlu Değirmen€756.55
WALTER TOOLS M5130.038-T36-03-15 Değiştirilebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, Vidalı, T36 Bağlantı Boyutu | CU8ELB 56MR86 M5130.038-T36-03-15Kare Uçlu Değirmen€720.33
WALTER TOOLS M2131.038-A31-03-15-L Değiştirilebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, Düz, 1-1/4 İnç Şaft Çapı | CU8ELC 56MN81 M2131.038-A31-03-15-LKare Uçlu Değirmen€1,072.16
WALTER TOOLS M4791.038-W31-01-12 Değiştirilebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, Weldon Düz | CU8ELD 56MR05 M4791.038-W31-01-12Kare Uçlu Değirmen€621.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4041.B22.050.Z03.13 Endekslenebilir Yüzey Frezesi, 1 969/1000 İnç Maks. Kesme Çapı
€795.15 / Adet