Walter F4042.b40.160.z10.16 | Endekslenebilir Freze Kesici F4042b40160z1016 | 44w201 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4042.B40.160.Z10.16 Değiştirilebilir Freze F4042b40160z1016 | AD6CYK 44W201

WALTER TOOLS F4042.B40.160.Z10.16 Değiştirilebilir Freze Kesici F4042b40160z1016

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6CYK Modeli: F4042.B40.160.Z10.16Çapraz Referans: 44W201

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€2,099.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.79 "
Çap1"
Vida takınFS378 Tork 15
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4042.B40.160.Z10.16
Gerekli Ek Sayısı2
Uzunluk3.824 "
Şaft Dia.1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)2.62
Gemi genişliği (cm)2.62
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.DelikKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukÜcret
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z04.11 Değiştirilebilir Freze F4042t28032z0411 | AD6CNU 44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Tork 9 IPF4042.T28.032.Z04.1141.574 "€708.50
WALTER TOOLS F4042.T22.025.Z03.11 Değiştirilebilir Freze F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "FS1456 Tork 9 IPF4042.T22.025.Z03.1131.377 "€663.25
WALTER TOOLS F4042.Z32.040.Z05.11 Değiştirilebilir Freze F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457 Tork 9 IPF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "€810.88
WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 Değiştirilebilir Freze F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15T45 "-0.591 "1.968 "FS1453 Tork 15 IPF4042.T45.050.Z05.1551.574 "€972.26
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z05.11 Değiştirilebilir Freze F4042t36040z0511 | AD6CNY 44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457 Tork 9 IPF4042.T36.040.Z05.1151.574 "€810.88
WALTER TOOLS F4042.W32.032.Z04.11 Değiştirilebilir Freze F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457 Tork 9 IPF4042.W32.032.Z04.1144.33 "€734.96
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z03.11 Değiştirilebilir Freze F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Tork 9 IPF4042.T28.032.Z03.1131.574 "€700.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4042.B40.160.Z10.16 Değiştirilebilir Freze Kesici F4042b40160z1016
€2,099.93 / Adet