Walter F4047.b22.063.z06.08 | Endekslenebilir Freze Kesici F4047b22063z0608 | 44w247 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Değiştirilebilir Freze F4047b22063z0608 | AD6DAB 44W247

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Değiştirilebilir Freze Kesici F4047b22063z0608

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6DAB Modeli: F4047.B22.063.Z06.08Çapraz Referans: 44W247

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,124.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Delik0.866 "
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.394 "
Çap2.48 "
Vida takınFS1459 Tork 15 IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4047.B22.063.Z06.08
Gerekli Ek Sayısı6
Uzunluk1.574 "
Şaft Dia.0.866

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)12.01
Gemi uzunluğu (cm)6.5
Gemi genişliği (cm)6.5
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelikKesme UzunluğuÇapterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Değiştirilebilir Freze F4047b27063z0608 | AD6CYM 44W203 F4047.B27.063.Z06.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z06.0891.968 "1.063€1,124.24
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z09.08 Değiştirilebilir Freze F4047b27080z0908 | AD6CYN 44W204 F4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.063€1,421.90
WALTER TOOLS F4047.B40.160.Z18.08 Değiştirilebilir Freze F4047b40160z1808 | AD6CYP 44W205 F4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.575€2,542.35
WALTER TOOLS F4047.B32.100.Z11.08 Değiştirilebilir Freze F4047b32100z1108 | AD6CZT 44W237 F4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.26€1,643.37
WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z14.08 Değiştirilebilir Freze F4047b40125z1408 | AD6CZU 44W238 F4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.575€1,929.65
WALTER TOOLS F4047.B22.050.Z04.08 Değiştirilebilir Freze F4047b22050z0408 | AD6DBR 44W287 F4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.866€889.48
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z07.08 Değiştirilebilir Freze F4047b27080z0708 | AD6DBT 44W288 F4047.B27.080.Z07.081.26 "0.315 "3.937 "F4047.B27.080.Z07.0881.968 "1.063€1,323.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Değiştirilebilir Freze Kesici F4047b22063z0608
€1,124.24 / Adet