Walter F4138.b27.063.z05.43 | Endekslenebilir Freze Kesici F4138b27063z0543 | 44w161 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Değiştirilebilir Freze F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161

WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138b27063z0543

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6CXJ Modeli: F4138.B27.063.Z05.43Çapraz Referans: 44W161
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
€2,689.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Delik1.063 "
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu1.063 "
Çap2.48 "
Vida takınFS1453 Tork 15 IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4138.B27.063.Z05.43
Gerekli Ek Sayısı12
Uzunluk2.755 "
Şaft Dia.1.063

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)12.01
Gemi uzunluğu (cm)6.5
Gemi genişliği (cm)6.5
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.DelikKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukÜcret
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 Değiştirilebilir Freze F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Tork 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "€1,967.88
WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Değiştirilebilir Freze F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251 F4138.W32.032.Z02.43HSK-A63 "-2.126 "1.575 "FS1457 Tork 9 IPF4138.W32.032.Z02.43153.976 "€1,349.32
WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252 F4138.H63A.040,Z03.54HSK-A100 "-1.693 "1.968 "FS1457 Tork 9 IPF4138.H63A.040,Z03.54163.936 "€2,590.09
WALTER TOOLS F4138.T28.032.Z02.33 Değiştirilebilir Freze F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Tork 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "€1,192.18
WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Değiştirilebilir Freze F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258 F4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Tork 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "€1,494.14
WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.33 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Tork 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "€1,494.14
WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.43 Değiştirilebilir Freze F4138b22050z0443 | AD6DAU 44W263 F4138.B22.050.Z04.430.8660.63 "0.157 "1.575 "FS1495 Tork 20 IPF4138.B22.050.Z04.4331.574 "€2,112.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138b27063z0543
€2,689.42 / Adet