Walter F4153.bn27.100.z05.10r | 44w736 Endekslenebilir Freze | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4153.BN27.100.Z05.10R Değiştirilebilir Freze F4153bn27100z0510r | AD6DRK 44W736

WALTER TOOLS F4153.BN27.100.Z05.10R Değiştirilebilir Freze Kesici F4153bn27100z0510r

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6DRK Modeli: F4153.BN27.100.Z05.10RÇapraz Referans: 44W736

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€2,053.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Delik1.26 "
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.394 "
Çap4.921 "
Vida takınFS2080 Tork 15 IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4153.BN27.100.Z05.10R
Gerekli Ek Sayısı12
Uzunluk1.968 "
Şaft Dia.1.063

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)8.51
Gemi uzunluğu (cm)12.52
Gemi genişliği (cm)12.52
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.DelikKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukÜcret
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.06 Değiştirilebilir Freze F4153b27080z0406 | AD6DDJ 44W334 F4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "FS2078 Tork 9 IPF4153.B27.080.Z04.0680.393 "€1,562.53
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.08 Değiştirilebilir Freze F4153b27080z0408 | AD6DDK 44W335 F4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "FS2080 Tork 15 IPF4153.B27.080.Z04.0880.433 "€1,562.53
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.10 Değiştirilebilir Freze F4153b27080z0410 | AD6DDL 44W336 F4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "FS2081 Tork 15 IPF4153.B27.080.Z04.10161.968 "€1,562.53
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Değiştirilebilir Freze F4153b32100z0506 | AD6DDP 44W339 F4153.B32.100.Z05.061.261.575 "0.236 "4.921 "FS2077 Tork 9 IPF4153.B32.100.Z05.06120.433 "€1,867.07
WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Değiştirilebilir Freze F4153b40125z0606 | AD6DDQ 44W340 F4153.B40.125.Z06.061.5751.575 "0.236 "6.299 "FS2077 Tork 9 IPF4153.B40.125.Z06.06160.354 "€2,218.49
WALTER TOOLS F4153.B40.160.Z08.06 Değiştirilebilir Freze F4153b40160z0806 | AD6DDR 44W341 F4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "FS2077 Tork 9 IPF4153.B40.160.Z08.06180.354 "€2,930.68
WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.06 Değiştirilebilir Freze F4153b50200z0906 | AD6DDT 44W342 F4153.B50.200.Z09.061.9691.26 "0.315 "3.937 "FS2078 Tork 9 IPF4153.B50.200.Z09.06100.393 "€3,348.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4153.BN27.100.Z05.10R Değiştirilebilir Freze Kesici F4153bn27100z0510r
€2,053.50 / Adet