Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS GX16-2E300N03-GD3 Değiştirilebilir Kanal Açma Ucu GX162E300N03GD3 | AH4YXC 35RG34

WALTER TOOLS GX16-2E300N03-GD3 Indexable Grooving Insert GX162E300N03GD3

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4YXC Model: GX16-2E300N03-GD3Çapraz Referans: 35RG34

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€34.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir Kanal Açma Uç
ANSI NumarasıGX16-2E300N03-GD3
Talaş KırıcıGD3
KaplamaTiger-Tec CVD'si
Köşe yarıçapı0.012 "
Kesme YönüNötr
sınıfWKP23S
ISO NumarasıGX16-2E300N03-GD3
Montaj StiliKelepçe
Kenar Sayısı2
stilGX16
genişlik0.118 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.1
Gemi uzunluğu (cm)9.8
Gemi genişliği (cm)3.99
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • İş Parçası Uyumluluğu: Dökme Demir (K), Çelik (P)
  • Çelik (P) Uyumluluğu: Evet
  • Paslanmaz (M) Uyumluluğu: Hayır
  • Dökme Demir (K) Uyumluluğu: Var
  • Demir Dışı (N) Uyumluluk: Hayır
  • Süper Alaşım (S) Uyumluluğu: Hayır
  • Sertleştirilmiş (H) Uyumluluk: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikANSI NumarasıTalaş KırıcıKaplamaKöşe yarıçapıKesme YönüsınıfstilÜcret
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 Değiştirilebilir Kanal Açma Ucu GX161E200N02UD4 | AH4YUV 35RF80 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec CVD'si0.008 "Left HandWKP23SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 Değiştirilebilir Kanal Açma Ucu GX161E200N02UD4 | AH4YUW 35RF81 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.008 "NötrWSM33SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 Değiştirilebilir Kanal Açma Ucu GX162E300N03UD4 | AH4YUX 35RF82 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec CVD'si0.012 "NötrWKP23SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 Değiştirilebilir Kanal Açma Ucu GX162E300N03UD4 | AH4YUY 35RF83 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.012 "NötrWSM33SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 Değiştirilebilir Kanal Açma Ucu GX163E400N04UD4 | AH4YUZ 35RF84 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD'si0.016 "NötrWKP23SGX16€37.89
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 Değiştirilebilir Kanal Açma Ucu GX163E400N04UD4 | AH4YVA 35RF85 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.016 "NötrWSM33SGX16€37.89
WALTER TOOLS GX16-3E500N04-UD4 Değiştirilebilir Kanal Açma Ucu GX163E500N04UD4 | AH4YVB 35RF86 GX16-3E500N04-UD40.157 "GX16-3E500N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD'si0.016 "NötrWKP23SGX16€41.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS GX16-2E300N03-GD3 Indexable Grooving Insert GX162E300N03GD3
€34.41 / Adet