Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS H8015828-12-0.5-54 Karbür Parmak Freze Bilyalı Uçlu 12mm Freze Çapı | AH3KYC 32PW63

WALTER TOOLS H8015828-12-0.5-54 Karbür Uçlu Değirmen Bilyalı Burun 12mm Değirmen Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KYC Modeli: H8015828-12-0.5-54Çapraz Referans: 32PW63
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
€274.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilyalı Freze
Köşe yarıçapı6.00mm
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut Türümetrik
Freze StiliTop Burun
BitişVERGİ
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu12mm
Malzemekarbit
Freze Çapı12.00mm
Boyun Çapı12.00mm
Boyun uzunluğu100mm
Flüt Sayısı4
Uzunluk100mm
Şaft Dia.12.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.11
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.11
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç: Tek Uç

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS H8015828-12-0.5-54 Karbür Uçlu Değirmen Bilyalı Burun 12mm Değirmen Çapı
€274.91 / Adet