Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS M3024.064-B26-06-04 Değiştirilebilir Yüzey Frezesi, 2.8860 İnç Maks. Kesme Çapı, 1 İnç Çardak Çapı | CU8JJR 56MT68

WALTER TOOLS M3024.064-B26-06-04 Endekslenebilir Yüzey Frezesi, 2.8860 İnç Maks. Kesme Çapı, 1 İnç Çardak Çapı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU8JJR Modeli: M3024.064-B26-06-04Çapraz Referans: 56MT68
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
€1,286.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir Yüzey Değirmeni

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI NumarasıDia Kesme.Ücret
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Değiştirilebilir Yüzey Frezesi F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "€2,284.33
WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Değiştirilebilir Yüzey Frezesi F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93 F5141.UB38.152.Z13.12F5141.UB38.152.Z13.126"€2,284.33
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Endekslenebilir Yüzey Frezesi, 0.8660 İnç Arbor Dia, 90 Derece. Yan Kesme Kenarı Açısı | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--€1,157.81
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Endekslenebilir Yüzey Frezesi, 0.8660 İnç Arbor Dia, 90 Derece. Yan Kesme Kenarı Açısı | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--€926.90
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Endekslenebilir Yüzey Frezesi, 0.8660 İnç Arbor Dia, 90 Derece. Yan Kesme Kenarı Açısı | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--€1,245.89
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Değiştirilebilir Yüzey Frezesi, 0.8660 İnç Çardak Çapı, 90 Derece. Yan Kesme Kenarı Açısı | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--€1,620.81
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Endekslenebilir Yüzey Frezesi, 0.8660 İnç Arbor Dia, 90 Derece. Yan Kesme Kenarı Açısı | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--€805.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS M3024.064-B26-06-04 Endekslenebilir Yüzey Frezesi, 2.8860 İnç Maks. Kesme Çapı, 1 İnç Çardak Çapı
€1,286.55 / Adet