Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS MC326-12.0A4B300 Karbür Parmak Freze 12mm 4 Kanallı Köşe Yarıçapı Tek Uçlu Cc | AG6DPC 35RH78

WALTER TOOLS MC326-12.0A4B300 Karbür Parmak Freze 12mm 4 Flüt Köşe Yarıçapı Tek Uçlu Cc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6DPC Modeli: MC326-12.0A4B300Çapraz Referans: 35RH78

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€181.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı0.11 "
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut Türümetrik
Freze StiliKöşe yarıçapı
BitişTiAlN
sınıfWK40TF
Helezon açısı50 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1 1 / 64 "
Malzemekarbit
Freze Çapı12mm
Boyun Çapı0.48mm
Flüt Sayısı4
Uzunluk3 17 / 64 "
Şaft Dia.15 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.31
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç (Tek Uç)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukKöşe yarıçapıBitişŞaft Dia.sınıfHelezon açısıKesim UzunluğuBoyun ÇapıÜcret
WALTER TOOLS MC326.3.18A4LC Karbür Parmak Freze Tialn 3-11/64 İnç Çap | AG6DKK 35RH50 MC326.3.18A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 Dereceleri1 / 2 "0.12mm€86.35
WALTER TOOLS MC326.4.76A4LC Karbür Parmak Freze Tialn 4-46/64 İnç Çap | AG6DKL 35RH51 MC326.4.76A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 Dereceleri5 / 8 "0.18mm€86.35
WALTER TOOLS MC326.9.53A4LC Karbür Parmak Freze Tialn 9-1/2 İnç Çap | AG6DKN 35RH53 MC326.9.53A4LC3.25 "-TiAlN3 / 8 "WK40TF50 Dereceleri7 / 8 "0.36mm€131.93
WALTER TOOLS MC326.12.7W4D305 Karbür Parmak Freze Tialn 12-45/64 İnç Çap | AG6DKP 35RH22 MC326.12.7W4D3053.5 "0.12 "TiAlN1 / 2 "WK40TF50 Dereceleri1"0.50mm€182.34
WALTER TOOLS MC326.6.35W4D102 Karbür Parmak Freze Tialn 6-29/64 İnç Çap | AG6DKQ 35RH23 MC326.6.35W4D1023"0.04 "TiAlN3 / 8 "WK40TF50 Dereceleri3 / 4 "0.25mm€89.64
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 Karbür Parmak Freze Tialn 19-1/2 İnç Çap | AG6DKR 35RH24 MC326.19.1W4D4064"0.16 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 Dereceleri1.5 "0.75mm€406.27
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D318 Karbür Parmak Freze Tialn 19-1/2 İnç Çap | AG6DKT 35RH25 MC326.19.1W4D3184"0.12 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 Dereceleri1.5 "0.75mm€406.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS MC326-12.0A4B300 Karbür Parmak Freze 12mm 4 Flüt Köşe Yarıçapı Tek Uçlu Cc
€181.76 / Adet