Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS N22516-UNC6 Spiral Kanallı Kılavuz, #6-32 Diş Boyutu, 6.50 mm Diş Uzunluğu, 56 mm Uzunluk | CUM9GÜN 428R74

WALTER TOOLS N22516-UNC6 Spiral Kanallı Kılavuz, #6-32 Diş Boyutu, 6.50 mm Diş Uzunluğu, 56 mm Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: CU9DAY Modeli: N22516-UNC6Çapraz Referans: 428R74
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
€55.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WALTER TOOLS N22516-UNC2 Spiral Kanallı Kılavuz, #2-56 Diş Boyutu, 4 mm Diş Uzunluğu, 45 mm Uzunluk | CU9CYT 428R70 N22516-UNC2€69.84
WALTER TOOLS N22516-UNC8 Spiral Kanallı Kılavuz, #8-32 Diş Boyutu, 7 mm Diş Uzunluğu, 63 mm Uzunluk | CU9DBX 428R75 N22516-UNC8€53.33
WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 Spiral Kanallı Kılavuz, 1/4-20 Diş Boyutu, 10 mm Diş Uzunluğu, 80 mm Uzunluk | CU9DGB 428R68 N22516-UNC1/4€39.98
WALTER TOOLS N20516-M1.6 Spiral Kanallı Kılavuz, M1.6X0.35 Diş Boyutu, 6 mm Diş Uzunluğu, 40 mm Uzunluk | CU9EBF 428R27 N20516-M1.6€38.04
WALTER TOOLS N21566-M10X1 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1 Diş Boyutu, 12 mm Diş Uzunluğu, 90 mm Uzunluk | CU9EBW 428R55 N21566-M10X1€114.08
WALTER TOOLS N20566-M10 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1.5 Diş Boyutu, 15 mm Diş Uzunluğu, 100 mm Uzunluk | CU9EDP 428R48 N20566-M10€98.53
WALTER TOOLS N21566-M12X1 Spiral Kanallı Kılavuz, M12X1 Diş Boyutu, 13 mm Diş Uzunluğu, 100 mm Uzunluk | CU9EGP 428R56 N21566-M12X1€133.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS N22516-UNC6 Spiral Kanallı Kılavuz, #6-32 Diş Boyutu, 6.50 mm Diş Uzunluğu, 56 mm Uzunluk
€55.51 / Adet