Walter S2056312-m14 | Spiral Kanallı Musluk, M14x2 Diş Boyutu, 21 Mm Diş Uzunluğu, 110 Mm Uzunluk, Kalay | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS S2056312-M14 Spiral Kanallı Kılavuz, M14X2 Diş Boyutu, 21 mm Diş Uzunluğu, 110 mm Uzunluk, Kalay | CU9EQE 429D54

WALTER TOOLS S2056312-M14 Spiral Kanallı Kılavuz, M14X2 Diş Boyutu, 21 mm Diş Uzunluğu, 110 mm Uzunluk, Kalay

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU9EQE Modeli: S2056312-M14Çapraz Referans: 429D54

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€224.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WALTER TOOLS 23400-UNF0 Spiral Kanallı Kılavuz, #0-80 Diş Boyutu, 6 mm Diş Uzunluğu, 40 mm Uzunluk | CU9CWP 427D94 23400-UNF0€114.59
WALTER TOOLS 23410-UNF0 Spiral Kanallı Kılavuz, #0-80 Diş Boyutu, 6 mm Diş Uzunluğu, 40 mm Uzunluk, Boru | CU9CWQ 427F37 23410-UNF0€108.99
WALTER TOOLS AS2251005-UNC10 Spiral Kanallı Kılavuz, #10-24 Diş Boyutu, 11 mm Diş Uzunluğu, 70 mm Uzunluk | CU9CWR 427X07 AS2251005-UNC10€77.53
WALTER TOOLS EP2251302-UNC10 Spiral Kanallı Kılavuz, #10-24 Diş Boyutu, 8 mm Diş Uzunluğu, 70 mm Uzunluk | CU9CWX 428H29 EP2251302-UNC10€88.31
WALTER TOOLS 22410-UNC10 Spiral Kanallı Kılavuz, #10-24 Diş Boyutu, 8 mm Diş Uzunluğu, 70 mm Uzunluk, Boru | CU9CWZ 427D21 22410-UNC10€62.87
WALTER TOOLS AEP2251302-UNC10 Spiral Kanallı Kılavuz, #10-24 Diş Boyutu, 8 mm Diş Uzunluğu, 70 mm Uzunluk, Thl | CU9CXB 427W20 AEP2251302-UNC10€87.94
WALTER TOOLS TC115-UNC10-C0-WY80AA Spiral Kanallı Kılavuz, #10-24 Diş Boyutu, 8 mm Diş Uzunluğu, 70 mm Uzunluk, Kalay | CU9CXD ​​429F60 TC115-UNC10-C0-WY80AA€33.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS S2056312-M14 Spiral Kanallı Kılavuz, M14X2 Diş Boyutu, 21 mm Diş Uzunluğu, 110 mm Uzunluk, Kalay
€224.91 / Adet