Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Karbür Tornalama Ucu Alüminyum | AF9NDJ 30FV88

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Karbür Tornalama Ucu Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9NDJ Modeli: WCGT020102-X25 WK1Çapraz Referans: 30FV88
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
€24.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönen Uç
ANSI NumarasıWCGT52.5-X25
Talaş KırıcıX25
Kaplamakaplanmamış
Kesme YönüNötr
sınıfWK1
Yazılı Daire5 / 8 "
Malzeme Eklekarbit
Şekil EkleÜçgen
Boyut Ekle2
Kalınlığı Ekle0.062 "
ISO NumarasıWCGT020102-X25WK1
Montaj StiliVidalı kelepçe
Kenar Sayısı3
Burun Yarıçapı0.007 "
tırmıkOlumlu
Kabartma Açısı7 Dereceleri
stilWCGT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)1.09
Gemi uzunluğu (cm)9.8
Gemi genişliği (cm)3.99
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • Dökme Demir (K) Uyumluluğu (Hayır)
  • Sertleştirilmiş (H) Uyumluluk (Hayır)
  • Demir Dışı (N) Uyumluluk (Evet)
  • Paslanmaz (M) Uyumluluk (Hayır)
  • Çelik (P) Uyumluluğu (Hayır)
  • Süper Alaşım (S) Uyumluluğu (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI NumarasıTalaş KırıcıÜcret
WALTER TOOLS WCGT020102-X15 WK1 Karbür Tornalama Ucu Alüminyum | AF9NDH 30FV87 WCGT020102-X15 WK1WCGT52.5-X15X15€24.57
WALTER TOOLS WCGT020102-X5 WK1 Karbür Tornalama Ucu Alüminyum | AF9NDK 30FV89 WCGT020102-X5 WK1WCGT52.5-X5-€24.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Karbür Tornalama Ucu Alüminyum
€24.57 / Adet